Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXF055-HLE

  • ERIKS:13017350
Image 1
Ajouter à la liste

1 837,90 €/ Unitéhors TVA

2 223,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXF
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
139.7 mm
Diamètre extérieur
177.8 mm
Largeur
19.05 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
47.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non