Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXD180-HLE

  • ERIKS:13017347
Image 1
Ajouter à la liste

10 642,15 €/ Unitéhors TVA

12 877,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXD
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
457.2 mm
Diamètre extérieur
482.6 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
28 kN
Charge statique
90 kN
Avec joint d'étenchéité
Non