Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXD140-HLE

  • ERIKS:13017346
Image 1
Ajouter à la liste

5 342,74 €/ Unitéhors TVA

6 464,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXD
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
355.6 mm
Diamètre extérieur
381 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
70 kN
Avec joint d'étenchéité
Non