2 851,49 €/ Unitéhors TVA
3 450,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXD |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 279.4 mm |
Diamètre extérieur | 304.8 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 23.4 kN |
Charge statique | 55 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |