Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXD100-HLE

  • ERIKS:13017343
Image 1
Ajouter à la liste

2 674,01 €/ Unitéhors TVA

3 235,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXD
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
254 mm
Diamètre extérieur
279.4 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
22.7 kN
Charge statique
50 kN
Avec joint d'étenchéité
Non