Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXD065-HLE

  • ERIKS:13017340
Image 1
Ajouter à la liste

1 815,54 €/ Unitéhors TVA

2 196,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXD
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur
190.5 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
33 kN
Avec joint d'étenchéité
Non