Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXD060-HLE

  • ERIKS:14191433
Image 1
Ajouter à la liste

1 722,19 €/ Unitéhors TVA

2 083,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXD
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
152.4 mm
Diamètre extérieur
177.8 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
30.5 kN
Vitesse de référence
1920 rpm
Vitesse limite
1340 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non