Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXD045-HLE

  • ERIKS:14191432
Image 1
Ajouter à la liste

1 436,93 €/ Unitéhors TVA

1 738,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXD
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
114.3 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
17.2 kN
Charge statique
23.3 kN
Vitesse de référence
2650 rpm
Vitesse limite
1840 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non