2 972,43 €/ Unitéhors TVA
3 596,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXC |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 304.8 mm |
Diamètre extérieur | 323.85 mm |
Largeur | 9.525 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 15.4 kN |
Charge statique | 42 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |