Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXC090-HLE

  • ERIKS:14191430
Image 1
Ajouter à la liste

2 083,75 €/ Unitéhors TVA

2 521,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXC
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
228.6 mm
Diamètre extérieur
247.65 mm
Largeur
9525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
13.8 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
1240 rpm
Vitesse limite
870 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non