Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXC080-HLE

  • ERIKS:13017334
Image 1
Ajouter à la liste

1 890,47 €/ Unitéhors TVA

2 287,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXC
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
222.25 mm
Largeur
9.525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
13.3 kN
Charge statique
28 kN
Avec joint d'étenchéité
Non