1 713,01 €/ Unitéhors TVA
2 072,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXC |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 177.8 mm |
Diamètre extérieur | 196.85 mm |
Largeur | 9.525 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 12.6 kN |
Charge statique | 24.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |