Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXC065-HLE

  • ERIKS:13017332
Image 1
Ajouter à la liste

1 664,37 €/ Unitéhors TVA

2 013,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXC
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur
184.15 mm
Largeur
9.525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
12.4 kN
Charge statique
23 kN
Avec joint d'étenchéité
Non