Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXC055-HLE

  • ERIKS:13017331
Image 1
Ajouter à la liste

1 517,11 €/ Unitéhors TVA

1 835,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXC
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
139.7 mm
Diamètre extérieur
158.75 mm
Largeur
9.525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
11.6 kN
Charge statique
19.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non