Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXC050-HLE

  • ERIKS:14191429
Image 1
Ajouter à la liste

1 436,93 €/ Unitéhors TVA

1 738,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXC
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
146.05 mm
Largeur
9525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
11.2 kN
Charge statique
17.8 kN
Vitesse de référence
2450 rpm
Vitesse limite
1710 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non