Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXC045-HLE

  • ERIKS:13017330
Image 1
Ajouter à la liste

1 326,50 €/ Unitéhors TVA

1 605,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXC
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
114.3 mm
Diamètre extérieur
133.35 mm
Largeur
9.525 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
10.8 kN
Charge statique
16.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non