1 168,75 €/ Unitéhors TVA
1 414,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXB |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 107.95 mm |
Diamètre extérieur | 123.825 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 8.2 kN |
Charge statique | 12.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |