719,13 €/ Unitéhors TVA
870,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXB |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 117.475 mm |
Largeur | 7.938 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 8.1 kN |
Charge statique | 12.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |