Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXB035-HLE

  • ERIKS:13017322
Image 1
Ajouter à la liste

674,42 €/ Unitéhors TVA

816,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXB
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur
104.775 mm
Largeur
7.938 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
7.7 kN
Charge statique
10.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non