Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXB030-HLE

  • ERIKS:13017321
Image 1
Ajouter à la liste

641,55 €/ Unitéhors TVA

776,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXB
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
76.2 mm
Diamètre extérieur
92.075 mm
Largeur
7.938 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
7.3 kN
Charge statique
9.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non