1 609,14 €/ Unitéhors TVA
1 947,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXA |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 190.5 mm |
Diamètre extérieur | 203.2 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 7 kN |
Charge statique | 16.7 kN |
Vitesse de référence | 1590 rpm |
Vitesse limite | 1110 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |