Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXA065-HLE

  • ERIKS:13017315
Image 1
Ajouter à la liste

1 383,04 €/ Unitéhors TVA

1 673,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXA
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
165.1 mm
Diamètre extérieur
177.8 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
6.6 kN
Charge statique
14.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non