1 310,70 €/ Unitéhors TVA
1 585,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXA |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 152.4 mm |
Diamètre extérieur | 165.1 mm |
Largeur | 6.35 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 6.5 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |