Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXA047-HLE

  • ERIKS:13017311
Image 1
Ajouter à la liste

1 168,75 €/ Unitéhors TVA

1 414,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXA
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120.65 mm
Diamètre extérieur
133.35 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
6 kN
Charge statique
10.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non