Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXA045-HLE

  • ERIKS:13017310
Image 1
Ajouter à la liste

1 167,41 €/ Unitéhors TVA

1 412,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXA
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
114.3 mm
Diamètre extérieur
127 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
5.8 kN
Charge statique
10.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Non