Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Cage: Laiton CSXA035-HLE

  • ERIKS:13017308
Image 1
Ajouter à la liste

596,20 €/ Unitéhors TVA

721,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXA
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
88.9 mm
Diamètre extérieur
101.6 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
7.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Non