3 408,91 €/ Unitéhors TVA
4 124,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXU |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 279.4 mm |
Diamètre extérieur | 298.45 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 14.8 kN |
Charge statique | 38.5 kN |
Poids | 0.648 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |