2 957,97 €/ Unitéhors TVA
3 579,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXU |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 254 mm |
Diamètre extérieur | 273.05 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 35 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |