Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSXU070-2RS-HLE

  • ERIKS:13017374
Image 1
Ajouter à la liste

2 532,03 €/ Unitéhors TVA

3 063,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXU
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
177.8 mm
Diamètre extérieur
196.85 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
12.6 kN
Charge statique
24.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui