1 978,57 €/ Unitéhors TVA
2 394,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXU |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 165.1 mm |
Diamètre extérieur | 184.15 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 12.3 kN |
Charge statique | 23 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |