Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSXU060-2RS-HLE

  • ERIKS:13017372
Image 1
Ajouter à la liste

1 969,35 €/ Unitéhors TVA

2 382,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXU
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
152.4 mm
Diamètre extérieur
171.45 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
12 kN
Charge statique
21.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui