Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSXU050-2RS-HLE

  • ERIKS:13017370
Image 1
Ajouter à la liste

1 652,52 €/ Unitéhors TVA

1 999,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXU
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
146.05 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
11.2 kN
Charge statique
17.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui