1 584,16 €/ Unitéhors TVA
1 916,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSXU |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 114.3 mm |
Diamètre extérieur | 133.35 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 10.8 kN |
Charge statique | 16.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |