Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSXU040-2RS-HLE

  • ERIKS:13017368
Image 1
Ajouter à la liste

1 517,11 €/ Unitéhors TVA

1 835,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXU
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
101.6 mm
Diamètre extérieur
120.65 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
10.4 kN
Charge statique
14.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui