Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSXA065-2RS-HLE

  • ERIKS:14191424
Image 1
Ajouter à la liste

1 797,15 €/ Unitéhors TVA

2 174,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65.1 mm
Diamètre extérieur
177.8 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
6.6 kN
Charge statique
14.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui