Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSXA050-2RS-HLE

  • ERIKS:14191423
Image 1
Ajouter à la liste

1 586,79 €/ Unitéhors TVA

1 920,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
127 mm
Diamètre extérieur
139.7 mm
Largeur
6.35 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui