Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSCU080-2RS-HLE

  • ERIKS:13017271
Image 1
Ajouter à la liste

2 283,57 €/ Unitéhors TVA

2 763,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCU
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
222.25 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
10 kN
Charge statique
16.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui