Eriks
INA

INA Roulement à billes à section constante Avec joint d'étenchéité Cage: Laiton CSCU055-2RS-HLE

  • ERIKS:13017266
Image 1
Ajouter à la liste

1 620,97 €/ Unitéhors TVA

1 961,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCU
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
139.7 mm
Diamètre extérieur
158.75 mm
Largeur
12.7 mm
Angle de contact
45 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
8.7 kN
Charge statique
11.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui