1 530,26 €/ Unitéhors TVA
1 851,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCU |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 146.05 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 8.5 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |