1 443,48 €/ Unitéhors TVA
1 746,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCU |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 101.6 mm |
Diamètre extérieur | 120.65 mm |
Largeur | 12.7 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 7.8 kN |
Charge statique | 8.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |