Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSXAA015-TV

  • ERIKS:13017318
Image 1
Ajouter à la liste

443,03 €/ Unitéhors TVA

536,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXAA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
38.1 mm
Diamètre extérieur
47.625 mm
Largeur
4.763 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.7 kN
Charge statique
2.7 kN
Vitesse limite
6000 rpm