Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSXAA010-TV

  • ERIKS:13017317
Image 1
Ajouter à la liste

380,59 €/ Unitéhors TVA

460,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSXAA
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre extérieur
34.925 mm
Largeur
4.763 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.39 kN
Charge statique
1.9 kN
Vitesse limite
7600 rpm