Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCG250-HLE

  • ERIKS:14191402
Image 1
Ajouter à la liste

16 366,16 €/ Unitéhors TVA

19 803,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCG
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
635 mm
Diamètre extérieur
685.8 mm
Largeur
25.4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
68 kN
Charge statique
174 kN
Vitesse limite
780 rpm