Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCG200-HLE

  • ERIKS:14191401
Image 1
Ajouter à la liste

14 960,77 €/ Unitéhors TVA

18 102,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCG
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
508 mm
Diamètre extérieur
558.8 mm
Largeur
25.4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
139 kN
Vitesse limite
970 rpm