7 931,34 €/ Unitéhors TVA
9 596,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCG |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 406.4 mm |
Diamètre extérieur | 457.2 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 58 kN |
Charge statique | 112 kN |
Vitesse limite | 1210 rpm |