Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCG120-HLE

  • ERIKS:13017259
Image 1
Ajouter à la liste

3 777,02 €/ Unitéhors TVA

4 570,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCG
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
304.8 mm
Diamètre extérieur
355.6 mm
Largeur
25.4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
84 kN
Vitesse limite
1600 rpm