Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCG080-HLE

  • ERIKS:14191399
Image 1
Ajouter à la liste

3 005,30 €/ Unitéhors TVA

3 636,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCG
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
203.2 mm
Diamètre extérieur
254 mm
Largeur
25.4 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
57 kN
Vitesse limite
2320 rpm