3 507,92 €/ Unitéhors TVA
4 244,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 304.8 mm |
Diamètre extérieur | 342.9 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 58 kN |
Vitesse limite | 1650 rpm |