3 021,07 €/ Unitéhors TVA
3 655,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | CSCF |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 279.4 mm |
Diamètre extérieur | 317.5 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 33.5 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |