Eriks
INA

INA Roulement à billes à section á section faible Ouvert CSCF100-HLE

  • ERIKS:14191396
Image 1
Ajouter à la liste

2 876,47 €/ Unitéhors TVA

3 480,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
CSCF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
254 mm
Diamètre extérieur
292.1 mm
Largeur
19.05 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
48 kN
Vitesse limite
1970 rpm